Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Powershred 60Cs 4606101 Partikel 4x40mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/112/a009112a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/112/a009112a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/112/a009112b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760241290
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4606101
EAN/GTIN:
     0043859642854
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Der Powershred® 60Cs ist ideal geeignet für die gelegentliche Verwendung durch 1 Nutzer Zuhause und im Home Office. Die patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs. Der 60Cs läuft bis zu 6 Minuten ohne Unterbrechung. 5 Jahre Garantie auf Schneidwalzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powershred® 60Cs
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
23,3 x 40,7 x 37,1 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
66
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
230
Schneidleistung (70 g/m²):
10 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
9 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240
Netzfrequenz:
50/60
Motorleistung:
420
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
68
Auffangvolumen:
22
Gewicht:
5,8
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Powershred® 60Cs
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter fellows crosscut, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 92,55*
€ 115,76*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 117,06*
€ 5,95*
ab € 93,25*
€ 117,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,37*
€ 117,17*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,73*
€ 134,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.