Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 60CS Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 60CS Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 60CS Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 60CS Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14913541
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4606201
EAN/GTIN:
     0043859642861
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 212 x 360 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 50 mm
Korbvolumen
22 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Arbeitszyklus
6 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.