Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 3804 CC 38041111 Partikel 2x15mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/635/a007635o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/635/a007635o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760227980
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     38041111
EAN/GTIN:
     4019364647512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
"SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby Modus: Automatische komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter aus bruchsicherem Kunststoff. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3804 CC
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
64 x 97 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
130
Schnittbreite:
2
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
400
Schneidleistung (70 g/m²):
13 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
11 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
640
Auffangvolumen:
165
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
84
Farbe:
cool grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 3804 CC
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,24*
€ 1.510,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,01*
€ 1.565,77*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.481,82*
€ 1.617,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.533,41*
€ 1.641,86*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,40*
€ 1.924,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,75*
€ 1.919,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,38*
€ 1.873,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,60*
€ 1.775,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,82*
€ 1.763,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,78*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.