Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3804 Partikelschnitt 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 3804 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 3804 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 3804 Partikelschnitt 2x15mm
Aktenvernichter 3804 Partikelschnitt 2x15mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA38041111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     38041111
EAN/GTIN:
     4019364647512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Zentraler Büro-Aktenvernichter, auch für Dauerbetrieb geeignet
  • 'SPS'-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung des Aktenvernichters als zusätzliches Sicherheitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • umweltgerechter Energiesparmodus
  • Aktenvernichter mit 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • 6 mm Streifenschnitt und 4 x 40 Partikelschnitt auch geeignet zum Vernichten von CDs/DVDs
  • laufruhiger, besonders kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'
  • feinstaubfreier Betrieb
  • hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
  • Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälteaus bruchsicherem Kunststoff
  • Auffangvolumen ca. 165 Liter
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
165 l
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
107 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gerätegewicht:
79 kg
Höhe:
970 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Ideal
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
10-13 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,28*
€ 1.491,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,86*
€ 1.491,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,49*
€ 1.563,61*
Frei Haus
ab € 1.450,25*
€ 1.564,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.515,74*
€ 1.604,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,66*
€ 1.909,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,42*
€ 1.899,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,52*
€ 1.861,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,89*
€ 1.825,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.526,18*
€ 1.816,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,74*
€ 1.803,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.