Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B32 5,8mm Aktenvernichter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760211821
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1821111
EAN/GTIN:
     4026631025102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Made in Germany. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B32
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
49,7 x 79,3 x 39,8 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite:
5,8
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (80 g/m²):
27 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
500
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Auffangvolumen:
82
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
25,5
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B32
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,43*
€ 546,65*
Frei Haus
ab € 484,94*
€ 546,66*
€ 5,50*
ab € 485,31*
€ 553,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,06*
€ 553,75*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 536,14*
€ 617,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,12*
€ 699,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,80*
€ 681,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,13*
€ 646,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.