Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-760207583 Herst.-Nr.: 24654111 EAN/GTIN: 4019364565618 |
| | |
|
| | |
| Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden. Für seine hohe Energieeffizienz wurde dieser Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. So bedingt die Energiesparfunktion „Zero Energy Standby-Modus“ bei diesen Modellvarianten eine komplette automatische Abschaltung der Maschinen und damit einen Null-Energie-Verbrauch nach 15 Minuten. Effiziente Antriebssysteme sorgen für eine hohe Schnittleistung, geräuscharme Motoren für eine angenehme Laufruhe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Bu¨roklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2465 | Anwendungsbereich: | Kleines Büro | Maße: | 39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 100 | Schnittbreite: | 4 | Eingabebreite: | 240 | Schneidleistung (70 g/m²): | 24 Bl. (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 21 Bl. (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 | Netzfrequenz: | 50 | Motorleistung: | 580 | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Ein-/Ausschalter vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Gehäuseoberteil abnehmbar: | Nein | Schalldruckpegel: | 54 | Auffangvolumen: | 35 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 22 | Farbe: | cool grey | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter 2465 | Sicherheitsstufe: | P-2 | DSGVO-konform: | Nein | Rücklauffunktion vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 427,86* | € 479,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,74* | € 487,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 451,81* | € 505,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,58* | € 505,95* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,30* | € 552,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|