Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shredcat Aktenvernichter 8250 CC 82509111 Partikel 4x40mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/223/a012223d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/223/a012223d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/223/a012223e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760206700
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82509111
EAN/GTIN:
     4019364500985
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode, Stopp (Aus) und Rückwärts. Betriebsanzeige über LED. Betriebsanzeige über LED. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Hohe Schnittleistung. Formschöner Schnittgutbehälter. Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHREDCAT 8250 CC
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
33 x 44 x 19,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (70 g/m²):
10 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
140
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
50
Auffangvolumen:
20
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,5
Farbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SHREDCAT 8250 CC
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 119,46*
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 121,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 121,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 123,81*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 96,46*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1045111
ab € 82,29*
Ähnlich
HSM
1057121
ab € 149,90*
Ähnlich
HSM
1044121
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.