Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-700656090 Herst.-Nr.: 8661 EAN/GTIN: 4003630000644 |
| |
|
| | |
| Soennecken Taschenrechner CS600 1 x 10-stellig schwarz Batterie, Solar-Energie Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CS600 | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 10-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Währungsumrechnung vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja | weitere Funktionen: | Bruttomargentaste | Maße: | 102,5 x 29,8 x 142,3 mm (B x H x T) | Gewicht: | 65 | Farbe: | schwarz | Stromversorgung: | Batterie, Solar-Energie | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Taschenrechner CS600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,98* | € 9,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,44* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|