Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph-Adler Tischrechner 121 PD Eco 12Zeichen Netz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/446/a011446s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/446/a011446s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700000800
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B4996000
EAN/GTIN:
     8020334334154
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Der Spitzenreiter unter den professionellen, druckenden Tischrechnern mit umweltfreundlicher und gesundheitsschützender Ausstattung: geringer Stromverbrauch und automatische Display-Abschaltung nach 3 Minuten (aktivierbar aus dem Sleep-Modus mit beliebiger Taste, der Speicherwert bleibt erhalten), Tastatur mit antiseptischer Beschichtung zur Vorbeugung der Verbreitung von Viren und Bakterien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
121 PD Eco
Art des Displays:
Digitron
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Farbband
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
4,5
Druckfarbe:
schwarz/rot
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Deltaprozentrechnung möglich:
Ja
Postenzähler:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
A, 0, 2, 3, 4, 5, F
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Identifikator-Druck (Rechnungsnummer, Datum), Auf-/ und Abschlagsberechnung (MU/MD), Mittelwertberechnung
Maße:
217 x 90 x 325 mm (B x H x T)
Gewicht:
1.850
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Farbband Gr. 51, Additionsrolle
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner 121 PD Eco
Verwendung für Rollenbreite:
57
Datumsdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rechenmaschine netzbetrieb, rechen maschine, olivetti rechenmaschine, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner, Taschenrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,71*
€ 121,08*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 97,93*
€ 129,43*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 105,71*
€ 135,77*
€ 5,50*
ab € 103,30*
€ 136,29*
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 148,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kores
G051NYS
ab € 1,72*
Zubehör
Kores
G051NYSR
ab € 1,71*
Zubehör
Kores
G051NYV
ab € 1,72*
Zubehör
Franz Veit
20988060
ab € 2,21*
Zubehör
TA Triumph-Adler
470
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.