Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, , Nylon schwarz für Modell Canon, Olympia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G051NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G051NYS
EAN/GTIN:
     4045257615115
Suchbegriffe:
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
farbrolle für tischrechner
Kores kompatibles Farbband G051NYS;für Rechenmaschinen;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Canon, Olympia ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Gerät:
Canon, Olympia
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Canon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.