| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-530002000 Herst.-Nr.: P2I201200 EAN/GTIN: 8719407043245 |
| |
|
| | |
| Das Pure2Improve Leather Jump Rope ist eine effektive Trainingshilfe für hochintensive Intervalle, die entwickelt wurde, um Ihr Fitnessniveau zu verbessern und Ihre Kraft aufzubauen. Die schwenkbaren Enden des Seils verhindern Verwirbeln. Springseile bieten Ihnen ein Ganzkörper-Training, durch die Stärkung Ihrer Bauchmuskeln, Stabilisierung des Körpers, Verbesserung der Koordination und Ausdauer, Verbesserung des geistigen Wohlbefindens und zudem ist es auch eine fantastische Alternative zu traditionellen Cardio-Übungsmethoden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Leather | Länge: | 2,75 | Beschichtung des Griffes: | Schaumstoffhüllen | Material: | Leder | Farbe: | braun | Farbe des Griffes: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Springseil Leather |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessartikel, Sportartikel, Springseile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,44* | € 10,30* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,24* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|