| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-530001400 Herst.-Nr.: P2I230020 EAN/GTIN: 8719407033994 |
| |
|
| | |
| Das Pure2Improve Jumping Rope ist eine effektive Trainingshilfe für hochintensive Intervalle, die entwickelt wurde, um Ihr Fitnessniveau zu verbessern und Ihre Kraft aufzubauen. Die Lager unterstützen Rotationsbewegungen des Seils und sorgt dafür, dass es sich reibungslos und einfach bewegen kann, ohne dass Sie Ihren Griff kontinuierlich anpassen müssen, was ein reibungsloses Sprungerlebnis bietet. Springseile bieten Ihnen ein Ganzkörper-Training, durch die Stärkung Ihrer Bauchmuskeln, Stabilisierung des Körpers, Verbesserung der Koordination und Ausdauer, Verbesserung des geistigen Wohlbefindens und zudem ist es auch eine fantastische Alternative zu traditionellen Cardio-Übungsmethoden. Weitere Informationen: | | Länge: | 2,5 | Beschichtung des Griffes: | Schaumstoffhüllen | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Griffes: | schwarz/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Springseil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessartikel, Sportartikel, Springseile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,88* | € 3,54* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,84* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|