Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Putzrolle XXL2 blue 481153 500Blatt 2lg. 2Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496006900
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     481153
EAN/GTIN:
     4004231481153
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Sehr absorptionsstark und reißfest. Industrielles Trockenpapier aus Mischfaser, Verleimt, für besondere Stärke beim effektiven Trocknen. Besonders geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert. Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XXL 2
Maße:
38 cm x 180 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
saugfähig:
Nein
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Tissue
Farbe:
blau
Anzahl der Abrisse je Rolle:
500 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher XXL 2
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 2 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 12,44*
€ 19,60*
1 Tag
98
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 20,86*
Lager 1375
2
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,625*
€ 22,275*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 18,25*
€ 24,44*
1 Tag
214
2
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 19,03*
€ 24,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 22,275*
€ 26,50725
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,245*
€ 26,47155
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,575*
€ 25,67425
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,365*
€ 25,42435
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 20,685*
€ 24,61515
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,625*
€ 19,78375
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 44,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,78*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,83*
Zubehör
Elos
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.