Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

glade Lufterfrischer touch & fresh 264622 10ml FRESH LEMON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/648/a013648j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/648/a013648j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495048100
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     264622
EAN/GTIN:
     5000204075892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Glade® Touch & Fresh® liefert einen sofortigen Frischeschub, wann immer Sie ihn benötigen. Einfach drücken, um den leisen, zarten Nebel zu aktivieren und Ihr Badezimmer schnell mit Duft zu erfüllen. Die diskrete Größe und die konzentrierte Formel sorgen dafür, dass Ihr Badezimmer immer einladend wirkt. Dies gibt Ihnen Sicherheit, die nur einen Tastendruck entfernt ist. Mit nur einer Berührung erhalten Sie 10 Mal mehr Frische (verglichen mit Glade® Duftspray), so dass Sie sich sofort wieder in Ihrem Badezimmer wohlfühlen. Zudem hinterlässt Glade® Touch & Fresh® keine lästigen Rückstände auf Oberflächen dank des feinen, sanften Sprühnebels mit 50-fach leichteren Dufttröpchen. Sie können Ihren Glade® Touch & Fresh® Halter wie gewohnt an der Wand befestigen, nach Belieben aus der Wandhalterung rausnehmen oder ihn flexibel auf einer von Ihnen gewünschten Oberfläche hinstellen. Zusätzlich ermöglicht Ihnen unser modernes Design, Ihr Badezimmer zu erfrischen, ohne dabei die Ästhetik Ihres Hauses zu beeinträchtigen. Zelebrieren Sie den anregenden Duft, wenn sich Noten von spritziger Clementine, goldener Mandarine und frischer Zitrone in einem Hauch von fruchtigem Pfirsich und taufrischer Zyklame vereinen. Der Duft von weißem Moschus verweilt spielerisch und rundet diesen saftig-frischen Duft perfekt ab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
touch & fresh
Typbezeichnung des Duftes:
Fresh Lemon
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Halter
Inhalt:
10
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lufterfrischer touch & fresh
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter nur völlig restentleert der Werkstoffsammlung zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe tragen.
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, raumduft, Duftspender, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 3,94*
1 Tag
110
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,00*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,95*
7 Tage
110
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.