Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glade by Brise Touch & Fresh Fresh Lemon Automatischer Lufterfrischer & Duftspender 10 ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glade by Brise Touch & Fresh Fresh Lemon Automatischer Lufterfrischer & Duftspender 10 ml Weiß
Glade by Brise Touch & Fresh Fresh Lemon Automatischer Lufterfrischer & Duftspender 10 ml Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74288964
Hersteller:
     Glade
Herst.-Nr.:
     316923
EAN/GTIN:
     5000204075892
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Mit nur einer Berührung erfrischt Fresh Lemon Glade® Touch & Fresh® Minispay Ihr Badezimmer durch einen dezenten, feinen Sprühnebel mit einem 10 Mal frischeren und belebenden Duft* nach Limonen und Mandarinen. *verglichen mit Febreze Air Effects Glade® Touch & Fresh® bietet eine schnelle und wirksame Möglichkeit, Ihr Badezimmer zu erfrischen. Mit nur einer Berührung erhalten Sie 10 Mal mehr Frische*, so dass Sie sich sofort wieder in Ihrem Badezimmer wohlfühlen. Zudem hinterlässt Glade® Touch & Fresh® keine lästigen Rückstände auf Oberflächen dank des feinen, sanften Sprühnebels mit 50-fach leichteren Dufttröpchen*. Sie können Ihren Glade® Touch & Fresh® Halter wie gewohnt an der Wand befestigen, nach Belieben aus der Wandhalterung rausnehmen oder ihn flexibel auf einer von Ihnen gewünschten Oberfläche hinstellen. Zusätzlich ermöglicht Ihnen unser modernes Design, Ihr Badezimmer zu erfrischen, ohne dabei die Ästhetik Ihres Hauses zu beeinträchtigen. *verglichen mit Glade® Duftspray
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Volumen (ml)
10 ml
Produktfarbe
Weiß
Nachfüllbar
Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.