| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495035500 Herst.-Nr.: 115460 EAN/GTIN: 4001499943782 |
| |
|
| | |
| Belebt und erfrischt mit seinem neuen Duft. Seit Jahrhunderten werden Aromen und Düfte im Bereich Aromatherapie angewandt. Er bringt mit natürlichen Ölen eine erfrischende und anregende Atmosphäre in Ihr Zuhause oder an den Arbeitsplatz. Die Duftintensität kann man selbst wählen: Je mehr Stäbchen im hochwertigen Flakon stehen, umso intensiver wird das Dufterlebnis. Anwendung: Einfach den Naturkorkstopfen von der Flasche ziehen und die beigefügten Rattanstäbchen hineinstellen. Sobald sich die Stäbchen mit dem Duft vollgesogen haben, entfaltet sich eine dezente und erfrischende Note des Duftes. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Oase | Typbezeichnung des Duftes: | Zitronengras | Ausführung des Gebindes: | Glasflakon | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. fünf Rattanstäbchen | Inhalt: | 90 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lufterfrischer Oase | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: raumduft, Duftspender, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 7 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,04* | € 7,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,44* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,15* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|