| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494033500 Herst.-Nr.: H3642 EAN/GTIN: 4019886075169 |
| |
|
| | |
| Die milde, bio-zertifizierte Pflanzenölseife verwöhnt die Haut mit sanfter Pflege. Die wertvollen Bio-Inhaltsstoffe sorgen dabei für ein angenehm weiches Hautgefühl. Die Bio-Flüssigseife ist speziell für Menschen mit Allergien oder sensibler Haut entwickelt. Sie eignet sich nicht nur zum Händewaschen, sondern kann auch für die gesamte Körperpflege verwendet werden. Hergestellt wird die Seife in einem schonenden Siedeverfahren mit Bio-Olivenöl. Die nach NCS zertifizierte Pflanzenölseife ist frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen. Inhaltsstoffe: Wasser, Seife aus Sonnenblumen- und Olivenöl, Alkohol, Glycerin. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sensitive | Typbezeichnung des Duftes: | neutral | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 9,14-10,2 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Polypropylen | Inhalt: | 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife Sensitive | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,96* | € 10,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,25* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,96* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|