| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494033200 Herst.-Nr.: 04.11762.14.1 EAN/GTIN: 4067572001008 |
| | |
|
| | |
| Hautreinigungs- und Pflegeschaum zur schonenden Reinigung und Pflege stark beanspruchter Hautpartien. Anwendbar ohne Wasser („leave on“ Produkt), einfach trocken mit einem Zellstofftuch abnehmbar. Somit ist der Hautreinigungs- und Pflegeschaum auch für immobile Menschen zur Reinigung/Waschung und Pflege geeignet. Spezielle rückfettende Substanzen bilden einen pflegenden Schutzfilm, auch für angegriffene Hautstellen. Auch stark verkrustete Verunreinigungen werden sicher und sanft gelöst. Sehr gut geeignet bei Inkontinenz oder auch in der Altenpflege. Seifenfreie und hypoallergene Formulierung. Mit Panthenol, Allantoin und Aloe vera. Mit Komfortdüse spritzerfrei. Dose vor Gebrauch schütteln, Ventil nach unten halten, Schaum aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Zellstofftuch abwischen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Medisoft | dermatologisch getestet: | Ja | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,5 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautreiniger Medisoft | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Haut- und Pflegeschaum, Hautpflegeschaum, Hautreinigungs- und Pflegeschaum, Hautreinigungsschaum, Inkontinenzpflegeschaum, handwaschschaum 500ml, handwaschschaum, Hautreiniger, Hautreinigung |
| | |
| |