Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Flüssigseife Natural Liquid H1146 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/136/a014136t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/136/a014136t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494032600
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     H1146
EAN/GTIN:
     4039468013730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Die memo Flüssigseife in der praktischen Nachfüllflasche bringt einen angenehmen Duft und reinigt bei jedem Waschen die Hände besonders schonend und umweltverträglich. Sonnenblumen- und Olivenöl aus kontrolliert biologischem Anbau sorgen für eine sanfte und wohltuende Pflege der Haut. Vegan und tierversuchsfrei, besteht die Seife ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen und enthält keine synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Natural Liquid
Typbezeichnung des Duftes:
neutral
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Material des Behälters:
Polypropylen
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife Natural Liquid
Biozid-Produkt:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, spenderseife memo, Flüssigseifen, Handreinigungsmittel, Handseifen, Handwaschmittel, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.