Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Seifenspender CHR1LDS 1l ws/co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/499/a007499x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/499/a007499x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494005900
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     CHR1LDS
EAN/GTIN:
     5010424021494
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.
Weitere Informationen:
Maße:
13,2 x 23,5 x 11,7 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 25,35*
8 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,08*
€ 27,17*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 19,36*
€ 27,17*
10 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 19,34*
€ 28,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,13*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02013* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,165*
Sonstiges
SC Johnson
ORG1L
ab € 10,03*
Sonstiges
SC Johnson
CLR1L
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.