| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494004700 Herst.-Nr.: CLR250ML EAN/GTIN: 5010424083362 |
| | |
|
| | |
| Farbstofffreier, haut-hypoallergener Schaumhandreiniger für die professionelle Anwendung mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern, der über 99 % Schmutz und Keime abwäscht. Mit nur einer einzigen Dosis wird bei richtiger Anwendung eine hochwirksame Hautreinigung erzielt. Angenehmes, seidig-weiches Hautgefühl beim Waschen; unterstützt eine gute Handwaschpraxis. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Clear Foam PURE | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | pH-Wert: | 5,5-6,5 | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | Bakterien | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,25 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife Clear Foam PURE | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kresto handreiniger 250 ml, handwaschschaum, handwaschschaum deb, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 3,27* | € 4,45* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,95* | ab € 3,50* | € 4,75* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 3,62* | € 4,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,96* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,44* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01376* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|