| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494000800 Herst.-Nr.: 4525 EAN/GTIN: 4015094547061 |
| | |
|
| | |
| Mit dezenten Duftnoten und Perlglanzeffekt, leicht konserviert. Geeignet für Hand- und Körperreinigung im Haushalt und Büro. Fußpatrone. Weitere Informationen: | | parfümiert: | Ja | pH-Wert: | 6 | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,95 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,29* | € 4,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,39* | € 4,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 4,34* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,08* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 950 Milliliter (ab € 0,00242* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|