| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492165600 Herst.-Nr.: 10001642 EAN/GTIN: 4101530003113 |
| | |
|
| | |
| Berchtesgadener Land H-Milch 1,5% 12 x 1 l/Pack. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 12 x 1 l/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | H-Milch | LMIV-Produkt: | Ja | Fettgehalt: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 1,21417* | € 1,68417* | | | | Lager 1375 | | | | 12 | | € 7,95* | ab € 1,17584* | € 1,685* | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,19* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Liter (ab € 1,17584* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|