| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492158100 Herst.-Nr.: 637090 EAN/GTIN: 5000159554909 |
| | |
|
| | |
| MARS® Schokoriegel Topseller Box 10 x Balisto Korn 37 g, 12 x M&Ms Peanut 45 g, 8 x Mars 51 g, 26 x Snickers 50 g, 8 x Twix 50 g, 8 x Snickers Creamy Peanut Butter 36,5 g 72 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Topseller Box | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 10 x Balisto Korn 37 g, 12 x M&Ms Peanut 45 g, 8 x Mars 51 g, 26 x Snickers 50 g, 8 x Twix 50 g, 8 x Snickers Creamy Peanut Butter 36,5 g | Packungsmenge: | 72 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schokoriegel Topseller Box | LMIV-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schoko-Linsen, Schoko-Plätzchen, Schokolinsen, Schokoplätzchen, celebrations schoko-riegel, schoko riegel, Bewirtung, Keksriegel, Schokoladen, Snacks, Süßigkeiten, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 33,81* | € 44,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 32,99* | € 44,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,24* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|