Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nesquick Kakao 12577984 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/095/y000095e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/095/y000095e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492153700
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12577984
EAN/GTIN:
     7613037084566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Schokolade
Ihr liebt Kakaogetränke und verfeinert euer Frühstück oder das Dessert gern mit Schokogeschmack? Dann sollte Nesquik® Kakaogetränkepulver in eurem Haushalt nicht fehlen! Mit dem leckeren Kakaogetränkepulver könnt ihr verschiedenste Leckereien auf den Tisch zaubern und den Kindern das Frühstück schmackhaft machen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Nachfüllpackung
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
400 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Getränkepulver
LMIV-Produkt:
Ja
Geschmacksrichtung:
Schokolade
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, nestle kakao, kakao, Getränkepulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 400 Gramm (ab € 0,00688* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 5,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 4,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,26
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 3,73*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 3,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.