| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490317810 Herst.-Nr.: VEH2012030 EAN/GTIN: 4005546911489 |
| |
|
| | |
| Geschaffen für die betriebliche Abfallsammlung, für große Mengen oder sperrige Abfälle. Dank des farblichen Kennzeichnungssystems lässt sich alles sortenrein sammeln. Auch für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln, Kleinteilen, Stoffen geeignet. Lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG (außer Farbe schwarz). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DURABIN 90 | Form: | quadratisch | Maße: | 52 x 62 x 49 cm (B x H x T) | Volumen: | 90 | Griffrand vorhanden: | Ja | Deckel vorhanden: | Ja | Anzahl der Tragegriffe: | 2 Tragegriffe | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | grau | Farbe des Deckels: | gelb | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abfalleimer DURABIN 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, wertstoffsammler kunststoff grau, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb grau, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,66* | € 61,05* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 42,88* | € 61,35* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,44* | € 63,29* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,49* | € 63,91* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 50,78* | € 71,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|