Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 90l grauinkl. Deckel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 90l grauinkl. Deckel, gelb
Wertstoffsammler 90l grauinkl. Deckel, gelb
Wertstoffsammler 90l grauinkl. Deckel, gelb
Wertstoffsammler 90l grauinkl. Deckel, gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830109425
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2012030
EAN/GTIN:
     4005546911489
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l • Material: Kunststoff, in quadratischer Form • Farbe Behälter: grau • Mit Tragegriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
VEH2012030
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
mit gelben Deckel
Füllvolumen:
90 l
Maße B x T x H:
520 x 490 x 610 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 59,30*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,62*
€ 59,59*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,80*
€ 59,89*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 47,45*
€ 64,84*
9 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,67*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801668010
ab € 38,08*
Zubehör
Deiss
39202
ab € 159,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.