| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490247200 Herst.-Nr.: 490247200 EAN/GTIN: 4003969944671 |
| |
|
| | |
| Fenstertuch 35 x 40 cm (B x L) 45 % Viskose, 45 % Latex, 10 % Polypropylen gelb Weitere Informationen: | | Maße: | 35 x 40 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 60 | Werkstoff: | 45 % Viskose, 45 % Latex, 10 % Polypropylen | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fenstertuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fensterputztuch, Fenstertuch, fensterputztuch, Fensterreiniger, Fenstertücher, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,09* | € 1,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 1,80* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|