Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer Gummilippe 35cm silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/066/a007066l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/066/a007066l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490312700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     SE35H
EAN/GTIN:
     4003969001534
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Fensterwischer S-Wischer HARD Kunststoff/Metall silber/schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
S-Wischer HARD
Länge:
35
Griffzone:
ergonomisch
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
silber/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fensterwischer S-Wischer HARD
Gummilippe vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher 35 cm, fenster abzieher, fensterabzieher kunststoff, Fensterreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,01*
€ 24,40*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 24,78*
€ 35,69*
4 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 36,13*
3 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 39,30*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 30,79*
€ 43,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.