Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Handlupe 15117 LED Vergrößerungsfaktor 7x Ø35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/974/a010974d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/974/a010974d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481027400
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     15117
EAN/GTIN:
     4048347280231
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1.500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50.000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mobilux
Vergrößerung:
7-fach
Durchmesser:
35
zusammenklappbar:
Nein
Beleuchtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etui, zweitem Lichtfilter
Farbe:
anthrazit/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lupe Mobilux
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, eschenbach optik lupenlampe, lupen leuchte, lupe 7fach, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,79*
ab € 40,10*
€ 50,30*
€ 14,90*
ab € 40,38*
€ 50,34*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 50,46*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 40,61*
€ 50,70*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,00*
€ 88,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,74*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.