| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449045090 Herst.-Nr.: 556309 EAN/GTIN: 4015544725889 |
| |
|
| | |
| In diesem Wandhalter bewahren Sie gleich Pumpflaschen hygienisch und sicher auf. Egal ob Hotel-Shampoo, Duschgel oder Bodylotion: Mit dem Wandhalter haben Ihre Gäste alles an Ort und Stelle griffbereit. Die Wandhalter sind sehr leicht. Sie können zum Auswechseln der Pumpflaschen ausschließlich mit dem Magnetschlüssel geöffnet werden – sicher gegen Diebstahl. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Duschgel 556312, HYGOSTAR Shampoo 556311, HYGOSTAR Hair & Body 556310, HYGOSTAR Bodylotion 556313 | Anzahl der Flaschenhalter: | 3 Flaschenhalter | Fassungsvermögen: | 400 | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,58* | € 14,67* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,41* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|