| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449043700 Herst.-Nr.: 421338 EAN/GTIN: 8024929009649 |
| |
|
| | |
| Der Spender für Handtuchrollen mit automatischem Schnittsystem. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Simplify | Verwendung für Produkt: | Papernet Handtuchrolle Autocut Simplify 419951 | Maße: | 22,1 x 37,1 x 33 cm (B x H x T) | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Material: | Kunststoff/Holz | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Simplify | Verwendung für Rollenbreite: | 185 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, handtuchspender werra, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 112,52* | € 147,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,71* | € 150,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|