| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449043601 Herst.-Nr.: 53949 EAN/GTIN: 5033848042883 |
| |
|
| | |
| Das Kimberly-Clark Professional™ ICON™ Spendersystem ist unsere jüngste, branchenweit führende Innovation, die für Vertrauen durch gutes Design sorgt. Der KCP ICON™-Spender zeichnet sich durch seine einzigartige Vielseitigkeit aus und wertet den Waschraum optisch durch eine exklusive Reihe austauschbarer Blenden auf, die es Ihnen ermöglichen, den Waschraum immer wieder neu zu gestalten. Der Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier überzeugt durch ein ausgewogenes Verhältnis von Effizienz, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Mit weißer Blende im Mosaikdesign. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ICON™ | Verwendung für Produkt: | Kleenex® Toilettenpapier 8408, Scott® Toilettenpapier 8508 | Produktverwendung: | Einzelblatt-System | Maße: | 14,5 x 32 x 13,8 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toilettenpapierspender ICON™ | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Hygieneartikel, Spender, Toilettenpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,21* | € 71,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,56* | € 89,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,06* | € 89,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,92* | € 108,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|