Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ovimar Seifenspender Haja 81003871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/096/y000096d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/096/y000096d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449040900
Herst.-Nr.:
     81003871
EAN/GTIN:
     4024428000226
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Der ovimar Seifenspender Haja ist aus hochwertigem Material gefertigt. Dank seines freistehenden Designs kann er ohne Bohren aufgestellt werden. Mit seiner extra großen Öffnung ist eine einfache Wiederbefüllung gewährleistet. Perfekt für das Badezimmer oder die Küche, kombiniert er modernes Design mit praktischer Funktionalität. Der ovimar Seifenspender Haja ist die ideale Ergänzung für eine stilvolle und hygienische Handhygiene.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Haja
Maße:
6 x 8 x 14 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,35
nachfüllbar:
Ja
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender Haja
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,95*
ab € 13,38*
€ 19,02*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,98*
€ 19,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.