| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449037401 Herst.-Nr.: 53944 EAN/GTIN: 5033848042982 |
| |
|
| | |
| Das Kimberly-Clark Professional™ ICON™-Spendersystem schafft Vertrauen durch gutes Design. Der vielseitige KCP™ ICON™-Hautpflegespender wertet den Waschraum dank einer exklusiven Reihe von austauschbaren Blenden optisch auf und ergänzt die anderen Rollenhandtuch- und Toilettenpapierspender aus der KCP™ ICON™-Kollektion. Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Blenden-Designs. Einfache Anwendung durch kontrollierte Abgabe. Die effiziente Abgabe sorgt dafür, dass die Hände vollständig benetzt werden, ohne dass zu viel Produkt abgegeben wird. Die berührungslose Bedienung ermöglicht ein Höchstmaß an Handhygiene. Diese Spender können mit einem Batteriesatz bis zu 60.000 Mal benutzt werden. Kann mit unseren Nachfüllpacks für automatische Hautpflegespender der Marken Kleenex® und Scott® verwendet werden. Hygienisch versiegelte Seifen- und Desinfektionsmittelkassetten mit integrierter Pumpe bieten bei jedem Kassettenwechsel eine neue Hygienekartusche mit einer neuen, sauberen Düse. So wird ein Höchstmaß an Hygiene gewährleistet und das Risiko einer Verunreinigung durch Kontakt mit der Umwelt ausgeschlossen. Ständer für die Verwendung als Desinfektionsstation außerhalb des Waschraums erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ICON™ | Verwendung für Produkt: | Scott® Schaumseife Control™ 6345, Handdesinfektion Control™ 6393, Kleenex® Handdesinfektion 6383, Schaumseife Botanics™ 6396 | Maße: | 20,32 x 12,07 x 35,6 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 1,2 | nachfüllbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Wandbefestigung möglich: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | D/Mono | Anzahl der Batterien/Akkus: | 3 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. weiße Blende im Mosaikdesign | Zubehör für die Wandbefestigung: | inkl. Montageplatte | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Seifenspender ICON™ | Bewegungssensor vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseifenspender aquarius, cremeseifenspender, flüssigseifenspender 1200 ml, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 148,34* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 112,96* | € 148,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,75* | € 159,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|