Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Seifenspender 7134 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/016/a010016q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/016/a010016q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/016/a010016s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/748/a013748g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449020501
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7134
EAN/GTIN:
     5027375047824
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung entscheiden Sie sich für die Aquarius™ Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kleenex® Hautpflegeprodukten harmonieren. Der Aquarius™ Spender für Handlotion ist hygienisch und einfach zu reinigen. Ein hygienischer und einfach zu reinigender Spender. Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt, wodurch der Verbrauch reduziert und Verschwendung minimiert wird. Dieser Spender hat ein glattes, glänzendes, versiegeltes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung. Der schnell und einfach aufzufüllende Spender in modernem Design mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung ist das perfekte Produkt für jede Waschraumumgebung.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Körperlotion 6373
Maße:
11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Nein
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 14,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,16*
€ 14,73*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 18,61*
€ 25,36*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 18,97*
€ 25,72*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 270 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.