Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449007101 Herst.-Nr.: 6953 EAN/GTIN: 5027375044441 |
| |
|
| | |
| Der braucht wenig Platz und passt auch in die kleinste Ecke: Rollenhandtuchspender AQUARIUS* mit hoher Kapazität und mit geringen Befüllungsintervallen. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist mit einer Vorratsanzeige ausgestattet. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Slimroll™ | Verwendung für Produkt: | Slimroll™ Handtuchrolle 6657, Scott® Handtuchrolle Slimroll™ 6658 | Maße: | 31,8 x 34,3 x 19,1 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Slimroll™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,00* | € 73,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,91* | € 73,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,73* | € 73,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,06* | € 74,73* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,11* | € 85,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|