Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Seifenspender 2340041 abschließbar 1l Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/542/a011542j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/542/a011542j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449004801
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2340041
EAN/GTIN:
     4000883091641
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender von Fripa überzeugen durch formschöne Designs und langlebige Qualität.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Fripa Flüssigseife 2340017, 2340015
Maße:
12,8 x 26,6 x 12,9 cm (B x H x T
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
nachfüllbar:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender fripa, cremeseifenspender, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,00*
ab € 23,71*
€ 31,34*
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 31,35*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 35,44*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 35,544*
€ 35,544*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,81*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 30,81* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
2340017
ab € 16,64*
Zubehör
Fripa
2340015
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.