Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Aluminiumfolie 14020 30cmx20m 0,011mm silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/937/p037937e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/937/p037937e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-443000200
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14020
EAN/GTIN:
     4002911140208
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Folie für eine luftdichte und geschmacks-/geruchsneutrale Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Maße:
30 cm x 20 m (B x L)
Dicke der Folie:
11
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alufolie
Weitere Suchbegriffe: Labor Alufolie, Labor Aluminiumfolie, alufolie 30cm x 20 m, labor alufolie, alu-folie 11 my, Alufolien, Aluminiumfolien, Küchenfolien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,58*
2 Tage
85
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,86*
1 Tag
164
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,89*
8 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 1,94*
€ 4,01*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,1255* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6812
ab € 47,22*
Sonstiges
Katrin
464262
ab € 27,13*
Sonstiges
PAPSTAR
14001
ab € 1,37*
Sonstiges
Fripa
3204002
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.