Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle COUSSINA, Anzahl Lagen 3, Anzahl Abrisse pro Rolle 51, geprägt ja/nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küchenrolle
Küchenrolle
Artikel-Nr.:
     1039H-984910975400
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3204002
EAN/GTIN:
     4000883004948
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Küchenrolle COUSSINA, Anzahl Lagen 3, Anzahl Abrisse pro Rolle 51, geprägt ja/nein

Haushaltsrollen mit Dekor-Prägung aus 100 % Recyclingpapier. Reißfest.
geprägt ja/nein ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 4 Stück, Breite 26cm, Höhe 24cm

Eigenschaft: 3 Lagen, 51 Abrisse pro Rolle, perforiert
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, COUSSINA, Anzahl, Lagen, 3204002
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1569
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,19*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 4,21*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 4,94*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 11,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,04*
€ 18,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
416596
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.