Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeefiltertüte Typ 1x4 206810 naturbraun 80 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/858/a013858e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/858/a013858e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-442000600
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     206810
EAN/GTIN:
     4006508206810
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Entdecken Sie mit den Melitta® Original Aromafiltern ein ausgewogenes und noch aromatischeres Geschmackserlebnis Ihres Filterkaffees. Die Aromaporen sind jetzt in 3 Aromazonen unterteilt und sorgen für eine optimale Genussentfaltung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Einweg:
Ja
Typnummer:
1x4
Verwendung für Produkt:
Melitta 170, 189, 200, 230, 240, 250
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
80 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeefilter Original
Weitere Suchbegriffe: Papierkaffeefilter, kaffeefilterpapier, Filterpapier, Filtertüten, Kaffeefilter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,01*
1 Tag
906
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,42*
9 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,57*
€ 4,50*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,71*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,03488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
Melitta
ab € 4,57*
Sonstiges
Allgäuer Alpenmilch
495363
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.