| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439069300 Herst.-Nr.: 403063 EAN/GTIN: 4015544722543 |
| |
|
| | |
| Einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung. Entsorgung über das Altpapier. Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck). Sehr stabil und absolut dicht. Gut isolierend. Für den umweltfreundlichen Außer-Haus-Verzehr von Heißgetränken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Only Paper | Einweg: | Ja | Maße: | 8 x 8 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Trinkgefäßes: | 150 | Werkstoff: | Hartpapier | recycelbar: | Ja | Farbe: | hellbraun | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkbecher Only Paper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, hartpapierbecher 50stck, hartpapier becher, pappbecher 150ml, Becher, Bewirtungen, Trinkbecher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 2,61* | € 3,44* | | | | | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,45* | € 4,23* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,59* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|