Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00067176 C4 55g mF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/068/n020068b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/n020/068/n020068b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327204701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067176
EAN/GTIN:
     4026283532973
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Tyvek® Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 55g/m² weiß 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
55
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,10*
4 Tage
2800
5
Frei Haus
ab € 12,6336*
€ 16,7636*
1
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 19,50*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,31*
€ 21,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 11,59*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,30*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,79*
Ähnlich
Soennecken
2938
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.