Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2938 C4 mF hk 15St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/571/a013571v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/571/a013571v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327262200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2938
EAN/GTIN:
     4003630025043
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 7,30*
2 Tage
961
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,30267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 0,63318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.