Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00067176 C4 55g mF hk weiß 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327204701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067176
EAN/GTIN:
     4026283532973
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Tyvek® Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 55g/m² weiß 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
55 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55 g
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7700
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,63318*
€ 1,11318*
Lager 1682
29
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 20,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,12*
€ 20,65*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,43*
€ 22,24*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2938
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.