Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-317003400 Herst.-Nr.: 02400 EAN/GTIN: 4006677002404 |
| |
|
| | |
| Der Spezialist für sanftes Radieren. Seine spezielle Formel macht ihn sehr weich, dadurch ist er besonders schonend zum Untergrund. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SW | Produktverwendung: | Bleistifte, Farbstifte | Maße: | 2,8 x 0,8 x 4 cm (B x H x L) | Kombiradierer: | Nein | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Werkstoff: | Naturkautschuk | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Radierer SW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,31* | € 0,56* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|