Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Kreidemarker 4095 4-4095049 2-3mm Rundspitze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/844/a007844d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/844/a007844d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-305208201
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4095049
EAN/GTIN:
     4004764788125
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von z.B. Fenstern, dunklen Tafeln, Glas und Spiegeln. Ist von fast allen geschlossenen Oberflächen feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4095
Strichstärke:
2-3
Schreibfarbe:
weiß
Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker 4095
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
weiß
Made in Germany:
Ja
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,08*
€ 3,35*
1 Tag
1073
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,38*
2 Tage
400
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,39*
3 Tage
324
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,46*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090049
ab € 3,39*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.