Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fineliner pigment liner 308 05-9 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/706/s002706f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/706/s002706f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304656890
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 05-9
EAN/GTIN:
     4007817330432
Suchbegriffe:
Ersatzschaft Isograph
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pigment liner 308
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
grau
Schaftfarbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Pigment liner 308
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Fineliner, Pigmentmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,31*
2 Tage
80
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,38*
10 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,61*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,65*
10
€ 4,16*
ab € 1,84*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.