Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Boardmarker 3124 1,5-4mm farbig sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-304361699
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3124
EAN/GTIN:
     4003630143037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas, Porzellan oder Emaille.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Strichstärke:
1,5-4 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarm
Griffzone:
rund
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Art der Verpackung:
Etui
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen.
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, soennecken boardmarker 1,5-4mm, flipchart marker, flipchart-marker set, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,61*
Lager 1682
158
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,65*
3 Tage
1905
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,87*
4 Tage
1905
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,53*
5 Tage
1942
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 6,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
129094
ab € 2,70*
Ähnlich
edding
4-250-4
ab € 5,53*
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,65*
Ähnlich
edding
4-363-4
ab € 2,66*
Ähnlich
Legamaster
7-110094
ab € 5,50*
Ähnlich
Legamaster
7-110594
ab € 4,57*
Ähnlich
Staedtler
341 WP4
ab € 3,46*
Ähnlich
Staedtler
351 WP4
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.