Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Schreibset triplus 34 SB4 1x334-9 1x437M-3 1x362-1 1x774-05


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/773/a013773l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/773/a013773l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/773/a013773m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304209799
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     34 SB4
EAN/GTIN:
     4007817340004
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Das kleine Büro für unterwegs. Mit diesem Sortiment in der aufstellbaren STAEDTLER Box hat man immer und überall den passenden Stift griffbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® mobile office
Anzahl der Schreibgeräte:
4 Schreibgeräte
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
1 x Fineliner 0,3 mm, 1 x Kugelschreiber 0,45 mm, 1 x Druckbleistift 0,5 mm, 1 x Textmarker 1-4 mm
Schreibfarbe:
schwarz, blau, gelb
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau, blau, grau, gelb
Farbe des Clips:
schwarz, blau, grau, gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibgeräteset triplus® mobile office
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,93*
€ 5,31*
9 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 6,05*
2 Tage
111
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 6,38*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 6,50*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.